| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2029164 Herst.-Nr.: DZF-25-160-P-A EAN/GTIN: 4052568136444 |
| |
|
| | |
| Hub = 160mm Bohrung = 25mm Ausführung = Zweifach Serie = DZF Modellnummer = 164034
Der doppeltwirkende Zylinder der Festo DFZ-Serie mit Kolbenform hat ein nicht drehbares Innengewinde mit elastischen Dämpfungsringen in Endpositionen zur Positionserfassung. Eine Kolbenstange hat einen Durchmesser von 25 mm mit maximaler Winkelauslenkung von +/-1 Grad.Verschiedene Montageoptionen Hub - 160 mm Dämpfung - P Montageposition - beliebig Weitere Informationen: | | Hub: | 160mm | Bohrung: | 25mm | Ausführung: | Zweifach | Serie: | DZF | Modellnummer: | 164034 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder doppelt, 2029164, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DZF25160PA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,15* | € 147,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,11* | € 150,96* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,20* | € 165,46* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,56* | € 206,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|