| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2028837 Herst.-Nr.: ADN-100-15-A-PPS-A EAN/GTIN: 4052568225544 |
| |
|
| | |
| Hub = 15mm Bohrung = 100mm Ausführung = Zweifach Serie = ADN Modellnummer = 577200
Der Festo doppeltwirkende kompakte Zylinder gemäß ISO 21287, geeignet für gefilterte und geschmierte Druckluft sowie nicht geschmierte Luft, die aufgrund dessen eine selbstjustierende pneumatische Endlagendormungdämpfung verwendet, um Lärm und Vibrationen zu reduzieren, Verlängert die Lebensdauer und erhöht die Produktion und Produktivität und wird in jeder beliebigen Position montiert. Seine Hubgröße beträgt 15 mm und M16x1,5 ist ein Gewinde der Kolbenstange, das Schlagenergie in Endstellung 2,5 J hatUmgebungstemperatur: -20 bis 80 °C. 2 - mäßige Korrosionsbelastung Weitere Informationen: | | Hub: | 15mm | Bohrung: | 100mm | Ausführung: | Zweifach | Serie: | ADN | Modellnummer: | 577200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder doppelt, 2028837, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, ADN10015APPSA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,15* | € 124,88* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,97* | € 130,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,53* | € 135,21* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,66* | € 240,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|