Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alublech Perforiert, 500mm x 500mm x 1.2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Alublech Perforiert, 500mm x 500mm x 1.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2027906
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2027906
EAN/GTIN:
     5056111958483
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Länge = 500mm
Material = Aluminium
Form = Perforiert
Breite = 500mm
Stärke = 1.2mm
Lochdurchmesser = 2mm
Lochform = 60°
Offener Bereich = 47%
Struktur-Nummer = 4

Perforiertes Aluminiumblech von RS Pro, 2-mm-Bohrung, 500 mm x 500 mm x 1,2 mmDiese perforierten Aluminiumbleche sind entweder als Filter oder Geräuschunterdrückung geeignet und haben eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere in Landwirtschaft und Bausituationen. Aufgrund ihres ansprechenden industriellen Aussehens werden sie auch als Merkmale in modernem Innen- und Außendesign verwendet. Die Bleche haben einen quadratischen Durchmesser von 500 mm und haben eine Dicke von 1,2 mm. Sie verfügen über ein normales Lochmuster über ihre Oberfläche, wobei jede Bohrung einen Durchmesser von 2 mm hat. Die Platten bestehen aus nicht magnetischem Aluminium und haben eine natürliche Oberfläche und einen fertigen, selbstkantenenden Rand für eine sichere Handhabung. Die perforierte Oberfläche macht diese Aluminiumbleche zu einem vielseitigen Bauteil, das zum Filtern von Flüssigkeiten und zur Vermeidung von Luftverunreinigungen sowie zur Steuerung von Licht- und Rauschinfiltration verwendet werden kann. Das bedeutet, dass Blätter wie diese zur Geräuschkontrolle in stark frequentierten Arbeitsumgebungen verwendet werden können.Eigenschaften und Vorteile• Perforiertes Aluminiumblech • Lochdurchmesser von 2 mm • Lochanordnung von 60° • Länge: 500 mm • Offene Fläche entspricht 47 % • Abmessungen: 500 mm (L) x 500 mm (B) • Dicke von 1,2 mmRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Material:
Aluminium
Form:
Perforiert
Breite:
500mm
Stärke:
1.2mm
Lochdurchmesser:
2mm
Lochform:
60°
Offener Bereich:
47%
Struktur-Nummer:
4
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Tafel, Aluminium Warzenblech, Aluminium-Platte, Aluminiumblech, Aluminiumplatte, Aluplatte, Alutafel, Bleche, Lochblech, rs pro alublech perforiert, alu tafel, alublech 50 x 100, 2027906, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 20279060002, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 47,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,63*
€ 176,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,27*
€ 174,06
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 136,04*
€ 161,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,48*
€ 160,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,32*
€ 150,32
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 114,83*
€ 136,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,80*
€ 114,00
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.