| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2027353 Herst.-Nr.: NCV8775CDT50RKG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reglertyp = Niedrige Abfallspannung Anzahl der Ausgänge = 1 Genauigkeit = ±2% Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DPAK-5 Pinanzahl = 5 Ausgangs-Typ = Einstellbar
Der on Semiconductor NCV8775C ist ein 350-mA-LDO-Regler mit integrierten Reset-Funktionen, die speziell für Mikroprozessoranwendungen entwickelt wurden. Seine Robustheit ermöglicht den Einsatz von NCV8775C in rauen Automobilumgebungen.Extrem niedriger Ruhestrom Sehr großer Bereich von Zählen- und ESR-Werten für Stabilität Weitere Informationen: | | Reglertyp: | Niedrige Abfallspannung | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Genauigkeit: | ±2% | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DPAK-5 | Pinanzahl: | 5 | Ausgangs-Typ: | Einstellbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2027353, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV8775CDT50RKG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators |
| | |
| |