Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 300mA, 1 Niedrige Abfallspannung DPAK-5, 5-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2027352
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV8775CDT50RKG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 5 V
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DPAK-5
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
5 V
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DPAK-5
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Weitere Suchbegriffe: 2027352, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV8775CDT50RKG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.597,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,63894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.688,925*
€ 2.009,82075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.666,275*
€ 1.982,86725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.620,975*
€ 1.928,96025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.605,875*
€ 1.910,99125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.597,35*
€ 1.900,8465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.