Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 3A, 1 Linearregler QFNW20, 20-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2027336
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV59745AMW180TAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 3,6 V
Genauigkeit = ±1%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFNW20
Pinanzahl = 20
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
3,6 V
Genauigkeit:
±1%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFNW20
Pinanzahl:
20
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Weitere Suchbegriffe: 2027336, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV59745AMW180TAG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.060,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,02027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.159,45*
€ 3.759,7455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.136,56*
€ 3.732,5064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.090,81*
€ 3.678,0639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.075,57*
€ 3.659,9283
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.060,81*
€ 3.642,3639
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.