Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron XG4A Steckverbinder Stecker, 34-polig / 2-reihig, Raster 22.86mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2026912
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XG4A-3434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Anzahl der Kontakte = 34
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Stecker
Raster = 22.86mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Nennstrom = 3A
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Serie = XG4A

Der Flachkabelsteckverbinder der Omron Serie XG4A ist ein Hauptstrom von Leiterplattensteckverbindern mit neuem, verbessertes Design. Es gibt verschiedene Stecker, wie platzsparende Kastenstecker, IDC-Stecker, die zum Relaihen verwendet werden können. Diese Steckverbinder werden mit langen Verriegelungen geliefert und sind rechtwinklige DIP-Klemmen.Verbessert die Zuverlässigkeit Entspricht MIL-Standards RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
34
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Stecker
Raster:
22.86mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Nennstrom:
3A
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Serie:
XG4A
Weitere Suchbegriffe: pfostenverbinder 34-pol, dil steckverbinder, 2026912, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, Omron, XG4A3434, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.