Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT23-5L, 3-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025522
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STLQ015M20R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 2 V
Genauigkeit = ± 3%
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = SOT23-5L
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Einstellbar

Der lineare STMicroelectronics Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom bietet einen sehr niedrigen Ruhestrom und verlängert die Batterielebensdauer von Anwendungen, die eine sehr lange Standby-Zeit erfordern. Typische Anwendungen sind tragbare und batteriebetriebene Systeme, elektronische Sensoren und Mikrocontroller-Stromversorgung.Kompatibel mit Keramikkondensatoren Interne Strombegrenzung und thermische Begrenzung
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
2 V
Genauigkeit:
± 3%
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
SOT23-5L
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Weitere Suchbegriffe: 2025522, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, STLQ015M20R, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
3
€ 5,90*
ab € 0,221*
€ 0,504*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.