Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon DC-Axiallüfter, 24 V dc / 4.32W, 80 x 80 x 25mm, 60cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025435
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PF80252V1-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 4.32W
Tiefe = 25mm
Luftdurchsatz = 60cfm
Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
4.32W
Tiefe:
25mm
Luftdurchsatz:
60cfm
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 24v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 2025435, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, PF80252V11000UA99, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 11,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,80*
€ 19,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.