Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF Radialgebläse, radial, 12 V dc, DC, 5.8cfm, 50 x 50 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025417
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF50201V1-1B00U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 5.8cfm
Serie = MF
Abmessungen = 50 x 50 x 20mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
5.8cfm
Serie:
MF
Abmessungen:
50 x 50 x 20mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 2025417, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, MF50201V11B00UA99, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,12*
€ 9,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,49*
€ 9,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.