Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon DC-Axiallüfter, 12 V dc / 1.5W, 80 x 80 x 25mm, 41cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025373
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EF80251B1-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 80mm
Breite = 80mm
Tiefe = 25mm
Luftdurchsatz = 41cfm
Schutzart = IP20

Der Sunon DC bürstenlose Lüfter verfügt über ein geschmiertes Gleitlagersystem. Es hat auch eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn von der Vorderseite des Lüfterflüchers aus gesehen.Automatischer Neustart Verpolungsschutz:
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
80mm
Breite:
80mm
Tiefe:
25mm
Luftdurchsatz:
41cfm
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 2025373, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, EF80251B11000UA99, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 6,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,60*
€ 8,54*
1 Tag
60
€ 5,95*
ab € 8,28*
€ 14,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.