Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK NTC Series NTC-Thermistor, NTC, 0805, Toleranz ±3%, 2 x 1.25 x 0.7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025365
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NTCG203FH222JT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = NTC Series
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Toleranz = ±3%
Gehäuse-Form = 0805
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.7mm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.7mm
Weitere Informationen:
Serie:
NTC Series
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Toleranz:
±3%
Gehäuse-Form:
0805
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.7mm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.7mm
Weitere Suchbegriffe: tdk ntc, heißleiter, 2025365, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, TDK, NTCG203FH222JT1, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 220,00*
1 Packung enthält 2.000 Stück (€ 0,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.