| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2025359 Herst.-Nr.: NTCG164BF103HT1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = NTC Series Temperaturkoeffizient Typ = NTC Toleranz = ±3% Gehäuse-Form = 0603 (1608M) Länge = 1.6mm Tiefe = 0.8mm Höhe = 0.8mm Betriebstemperatur min. = -40°C
Der TDK-Chip-NTC-Heißleiter (Negative Temperature Coeffased) wird aus gesinterten Metalloxid hergestellt. Es besteht aus einer Kombination von zwei bis vier der folgenden Materialien: Mangan, Nickel, Kobalt und Kupfer. Der NTC-Heißleiter ist ein Halbleiterwiderstand, der bei steigender Temperatur abnehmende Widerstandseigenschaften aufweist. Der Widerstandswert beträgt 10 kOhm.Der Betriebstemperaturbereich beträgt -40 °C bis 125 °C. Er hat eine niedrige thermische Zeitkonstante Weitere Informationen: | | Serie: | NTC Series | Temperaturkoeffizient Typ: | NTC | Toleranz: | ±3% | Gehäuse-Form: | 0603 (1608M) | Länge: | 1.6mm | Tiefe: | 0.8mm | Höhe: | 0.8mm | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tdk ntc, heißleiter, 2025359, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, TDK, NTCG164BF103HT1, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs |
| | |
| |