Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron XF3M Kabel FPC-Steckverbinder, Stecker, 12-polig, Raster 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025025
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XF3M(1)-1215-1B-R100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder 12 pin
ffc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Kontaktmaterial = Vergoldet
Raster = 1mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Anschlusstyp = Kontakt oben
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Serie = XF3M
Seriennummer = XF3M.

Die drehbaren Verriegelungssteckverbinder der Serie XF3M bieten ein verbessertes Einführen von FPC/FFC-Kabeln und helfen bei der Bestätigung der richtigen Verbindung mit einem sicheren Verriegelungsgefühl.Anwendbare FPC/FFC-Dicke von 0,3 mm. Halogenfrei - Omron verwendet den folgenden Standard zur Bestimmung der halogenfreien Konstruktion: Max. 900 ppm für Br, max. 900 ppm für Cl und max. 1500 ppm für Br+Cl.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Raster:
1mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Anschlusstyp:
Kontakt oben
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Serie:
XF3M
Seriennummer:
XF3M.
Weitere Suchbegriffe: 2025025, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Omron, XF3M(1)12151BR100, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4548*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8789*
€ 2,23589
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8689*
€ 2,22399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7189*
€ 2,04549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,5648*
€ 1,86211
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,4548*
€ 1,73121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.