Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron XF3M Kabel FPC-Steckverbinder, Stecker, 33-polig, Raster 0.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024942
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XF3M-3315-1B-R100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2024942
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
FPC Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 33
Kontaktmaterial = Vergoldet
Raster = 0.5mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Anschlusstyp = Kontakt oben
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Serie = XF3M
Seriennummer = XF3M.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
33
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Raster:
0.5mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Anschlusstyp:
Kontakt oben
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Serie:
XF3M
Seriennummer:
XF3M.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.