Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron XF3M Kabel FPC-Steckverbinder, Stecker, 60-polig, Raster 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024909
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XF3M-6015-1B-R100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder raster ...
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 60
Kontaktmaterial = Vergoldet
Raster = 0.5mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Anschlusstyp = Kontakt oben
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Serie = XF3M
Seriennummer = XF3M.

Die drehbaren Verriegelungssteckverbinder der Serie XF3M bieten ein verbessertes Einführen von FPC/FFC-Kabeln und helfen bei der Bestätigung der richtigen Verbindung mit einem sicheren Verriegelungsgefühl.Anwendbare FPC/FFC-Dicke von 0,3 mm. Halogenfrei - Omron verwendet den folgenden Standard zur Bestimmung der halogenfreien Konstruktion: Max. 900 ppm für Br, max. 900 ppm für Cl und max. 1500 ppm für Br+Cl.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
60
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Raster:
0.5mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Anschlusstyp:
Kontakt oben
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Serie:
XF3M
Seriennummer:
XF3M.
Weitere Suchbegriffe: 2024909, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Omron, XF3M60151BR100, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,32*
1
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 4,11*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,9999*
€ 5,8627*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,8627*
€ 6,97661
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,6899*
€ 6,77098
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,9999*
€ 5,94988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 586,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.