Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KKSB Mini-PC Gehäuse, Schwarz, für Coral Dev Board, 91x60x33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024901
Hersteller:
     KKSB
Herst.-Nr.:
     7350001160573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2024901
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Gehäuse für Entwicklungsplatinen
Zur Verwendung mit = Coral Dev Board
Farbe = Schwarz
Abmessungen Außen = 91x60x33mm

Das Coral Dev (Google)-Gehäuse besteht aus Aluminium und ist kompatibel mit der Coral Dev Board. Er verfügt über 4 Gummifüße, 2 Montagebohrungen für VESA-Montage 75 mm und Ausschnitte für die meisten Steckverbinder
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Coral Dev Board
Farbe:
Schwarz
Abmessungen Außen:
91x60x33mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.