Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KKSB Mini-PC Gehäuse, Schwarz, für Beaglebone Black, 93x68x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024899
Hersteller:
     KKSB
Herst.-Nr.:
     7350001160832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2024899
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Gehäuse für Entwicklungsplatinen
Zur Verwendung mit = Beaglebone Black
Farbe = Schwarz
Abmessungen Außen = 93x68x45mm

Das Gehäuse BeagleBone Black besteht aus Stahl und ist kompatibel mit: BeagleBone Black, BeagleBone AI und den meisten BeagleBone CAPES. Für Stabilität und Oberflächenmontage verfügt es über 4 Gummifüße/Montagebohrungen und Ausschnitte für die meisten Steckverbinder und Schnittstellen auf BeagleBone Black und BeagleBone AI. Das Gehäuse wird mit dem DIN-RAIL-CLIP geliefert.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Beaglebone Black
Farbe:
Schwarz
Abmessungen Außen:
93x68x45mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.