Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copal 3-Gang Dreh Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.19W , Schaft-Ø 3 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024422
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     MC1003-000-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 3
Leistung = 0.19W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Schaftdurchmesser = 3 mm
Toleranz = ±20%

Die Copal Electronics M22L10-Serie ist ein Drehpotenziometer mit einem Widerstandswert von 10 kO, das durch Drehen einer Spindel oder eines Knopfs gesteuert wird. Er verfügt über zwei Klemmen, die an einem drahtgewickelten Widerstandselement befestigt sind. Der dritte Anschluss ist mit dem Schleifer verbunden, einem gleitenden Kontakt. Die Verschiebung wird durch die Spannung zwischen einer Terminal des Widerstands und dem Wischer gemessen.Lange Lebensdauer Drei Umdrehungen Kompakte Bauform Hohe Auflösung Feineinstellung ist möglich RoHS-konform
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
3
Leistung:
0.19W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Schaftdurchmesser:
3 mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: 2024422, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Nidec Components, MC1003000103, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 39,674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 248,41*
€ 295,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 241,24*
€ 287,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 213,15*
€ 253,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 206,39*
€ 245,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 198,37*
€ 236,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.