| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2024347 Herst.-Nr.: QSTL-G1/2-16 EAN/GTIN: 4052568039820 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 16-mm-Steckanschluss Stecker B = 16-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = T-Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Gewindeanschluss = G1/2 Stecker Modellnummer = 186178 Betriebsdruck max. = 14 bar
Der T-Fittings der Festo QS-Serie mit Steckmontage hat einen G1/2-Außengewindeanschluss mit Außensechskant. Der Beschichtungsdichtring wird bei Einschraubbolzenmontage verwendet.Nenngröße: 13 mm 360° ausrichtbar Behältergröße - 1 Weitere Informationen: | | Stecker A: | 16-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 16-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | T-Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Gewindeanschluss: | G1/2 Stecker | Modellnummer: | 186178 | Betriebsdruck max.: | 14 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, anschlussstück 1/2", anschluss stück, festo anschlussstück, 2024347, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSTLG1216, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,20* | € 8,74* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,63* | € 9,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 10,42* | € 13,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,07* | € 18,60* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,45* | € 25,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|