Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SMT-Antenne GPS Chip 1.76dBi 8 x 3 x 1.33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024199
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     M830120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
HF-Protokolle = GPS
Verstärkung = 1.76 dBi, 1.92 dBi, 1.92 dBi, 1.71dBi
Abmessungen = 8 x 3 x 1.33mm
Höhe = 1.33mm
Länge = 8mm
Breite = 3mm
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
GPS
Verstärkung:
1.76 dBi, 1.92 dBi, 1.92 dBi, 1.71dBi
Abmessungen:
8 x 3 x 1.33mm
Höhe:
1.33mm
Länge:
8mm
Breite:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 2024199, Passive Bauelemente, Antennen, SMT Antennen, KYOCERA AVX, M830120, Passive Components, Antennas, SMT Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.