Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SMT-Antenne GPS Patch 5.3dBi 25 x 25 x 4.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024172
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1001039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
HF-Protokolle = GPS
Physische Form = Patch
Abmessungen = 25 x 25 x 4.5mm
Höhe = 4.5mm
Länge = 25mm
Breite = 25mm
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
GPS
Physische Form:
Patch
Abmessungen:
25 x 25 x 4.5mm
Höhe:
4.5mm
Länge:
25mm
Breite:
25mm
Weitere Suchbegriffe: 2024172, Passive Bauelemente, Antennen, SMT Antennen, KYOCERA AVX, 1001039, Passive Components, Antennas, SMT Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.