Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 200mA, 1 Niedrige Abfallspannung WDFN6, 6-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024058
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP730BMTADJTBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 1,2→ 24 V
Genauigkeit = ±1%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = WDFN6
Pinanzahl = 6
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
1,2→ 24 V
Genauigkeit:
±1%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
WDFN6
Pinanzahl:
6
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Weitere Suchbegriffe: 2024058, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP730BMTADJTBG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.