Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 200mA, 1 Niedrige Abfallspannung TSOP-5, 5-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024055
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP730ASNADJT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 1,2→ 24 V
Genauigkeit = ±1%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP-5
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Einstellbar

Der on Semiconductor NCP730 CMOS LDO-Regler basiert auf einer einzigartigen Kombination von Funktionen wie sehr niedrigem Ruhestrom, schnellem Einschwingverhalten und hohen Eingangs- und Ausgangsspannungsbereichen. Interner Kurzschluss- und Übertemperaturschutz spart das Gerät vor Überlastbedingungen.Integrierter Sanftanlauf-Stromkreis zur Unterdrückung des Einschaltstroms Stabil mit kleinen 1F-Keramikkondensatoren
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
1,2→ 24 V
Genauigkeit:
±1%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP-5
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Weitere Suchbegriffe: 2024055, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP730ASNADJT1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,42*
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.