| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023100 Herst.-Nr.: UOS-1-LF EAN/GTIN: 4052568108274 |
| |
|
| | |
| Gewinde-Einlassanschluss = G1 Stecker Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde Material = PE Serie = UOS Typ = Schalldämpfer Eingangsdruck max. = 10bar
Der Festo Stoßdämpfer verfügt über P-Dämpfung ohne festen Anschlag aus Metall und ist in jeder Position montiert. Die Größe ist M18 mit Kontermutter. Die Hubgröße beträgt 1,3 mm und der maximale Energieverbrauch pro Hub beträgt 0,12 J.Verwendet aus hochlegiertem Stahl Keine Positionserkennung Weitere Informationen: | | Gewinde-Einlassanschluss: | G1 Stecker | Eingangs-Anschluss Typ: | Mit Gewinde | Material: | PE | Serie: | UOS | Typ: | Schalldämpfer | Eingangsdruck max.: | 10bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schalldämpfer, Filter-Schalldämpfer, filter-schalldämpfer festo, filter schalldämpfer, druckluftschalldämpfer 1", 2023100, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, Festo, UOS1LF, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,85* | € 43,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,33* | € 45,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 37,66* | € 48,86* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 57,18* | € 74,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|