Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo MSB6 G3/8 FRL, manuell 40μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023062
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MSB6-3/8-FRC5:J1M1
EAN/GTIN:
     4052568164874
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Anschlussverbindung = G3/8
Ablass-Typ = manuell
Serie = MSB6
Filtergröße = 40µm

Der Festo Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung und zur Vermeidung von Verunreinigungen am Auslassanschluss von pneumatischen Bauteilen. Er wird in jeder beliebigen Position montiert und der Betriebsdruck reicht von 0 bis 10 bar. Die Durchflussmenge zur Atmosphäre beträgt 2050 l/minUmgebungstemperatur: -10 bis 70 °C. PE-Schalldämpfer-Einsatzmaterial
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G3/8
Ablass-Typ:
manuell
Serie:
MSB6
Filtergröße:
40µm
Weitere Suchbegriffe: festo wartungseinheit 3/8", schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, 2023062, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Filter-Regler-Öler, Festo, MSB638FRC5:J1M1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulator Lubricators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 83,42*
€ 104,72*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,19*
€ 109,58*
3 Tage
10
€ 5,90*
ab € 95,12*
€ 116,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,39*
€ 150,51*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 132,13*
€ 157,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.