Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo FRC G1/2 FRL, Automatik 5μm G 1/2 2bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022930
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     FRC-1/2-D-5M-MIDI-A
EAN/GTIN:
     4052568132941
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Anschlussverbindung = G1/2
Integriertes Manometer = Yes
Ablass-Typ = Automatik
Serie = FRC
Filtergröße = 5µm
Manometeranschluss Größe = G 1/2
Betriebsdruck min. = 2bar
Betriebsumgebungstemperatur min. = -10°C
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/2 Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 12 bar
Betriebsumgebungstemperatur max. = +60°C

Die Festo Serviceeinheit-Kombination der Serie MS verfügt über eine Filterregler-Öler-Kombination mit einem Metallschalenschutz. Er verfügt über einen vollautomatischen Kondensatablass, der mit einem Drehknopf für die Betätigungselement-Verriegelung verwendet wird. Die Standard-Nenndurchflussmenge beträgt 2000 l/minUmgebungstemperatur: -10 bis 60 °C. Das maximale Kondensatvolumen beträgt 43 cm3
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/2
Integriertes Manometer:
Yes
Ablass-Typ:
Automatik
Serie:
FRC
Filtergröße:
5µm
Manometeranschluss Größe:
G 1/2
Betriebsdruck min.:
2bar
Betriebsumgebungstemperatur min.:
-10°C
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/2 Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebsumgebungstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, festo wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, 2022930, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Filter-Regler-Öler, Festo, FRC12D5MMIDIA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulator Lubricators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,56*
€ 181,57*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 185,06*
€ 218,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,28*
€ 220,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 249,64*
€ 295,67*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 292,86*
€ 333,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,67*
€ 351,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,24*
€ 346,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,97*
€ 331,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,78*
€ 311,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,64*
€ 297,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.