Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QSRL Pneumatische Drehdurchführung, Einsteckmontage 6mm, G1/4 Stecker, PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022855
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSRL-G1/4-6
EAN/GTIN:
     4052568040796
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Rohr-Verbindung = Einsteckmontage 6mm
Rohranschluss - Rohrgröße = 6mm
Gewindeanschluss = G1/4 Stecker
Gewindeanschluss - Gewindegröße = 1/4Zoll
Serie = QSRL
Material = PBT
Betriebsdruck max. = 6 bar
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Gewindeanschluss - Standardgewinde = G
Gewindeanschluss - Gender = Stecker
Rohranschluss - Typ = Push-In

Der Festo-L-Fitting, drehbar QSRL-G1/4-6 360° drehbar, mit Kugellager und Außengewinde mit Außensechskant.Größe Standard, Nenngröße 3,1 mm, Dichtungstyp auf Einschraubbolzenabdichtring, Montageposition beliebig, Behältergröße 1
Weitere Informationen:
Rohr-Verbindung:
Einsteckmontage 6mm
Rohranschluss - Rohrgröße:
6mm
Gewindeanschluss:
G1/4 Stecker
Gewindeanschluss - Gewindegröße:
1/4Zoll
Serie:
QSRL
Material:
PBT
Betriebsdruck max.:
6 bar
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Gewindeanschluss - Standardgewinde:
G
Gewindeanschluss - Gender:
Stecker
Rohranschluss - Typ:
Push-In
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, drehverbindung anschluss 1/4, drehbare verbindung, druckluftsteckverbinder festo, 2022855, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Drehdurchführungen, Festo, QSRLG146, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Rotary Unions
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,59*
€ 13,27*
3 Tage
25
€ 8,90*
ab € 11,03*
€ 14,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,05*
€ 14,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,71*
€ 21,29*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 17,02*
€ 22,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.