Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QSRL Pneumatische Drehdurchführung, Einsteckmontage 8mm, G3/8 Stecker, PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022848
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSRL-G3/8-8
EAN/GTIN:
     4052568076115
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Rohr-Verbindung = Einsteckmontage 8mm
Rohranschluss - Rohrgröße = 8mm
Gewindeanschluss = G3/8 Stecker
Serie = QSRL
Material = PBT
Betriebsdruck max. = 14 bar
Drehzahl max = 400U/min
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Rohranschluss - Typ = Push-In
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

Der Festo-L-Fitting, drehbar QSRL-G3/8-8 360° drehbar, mit Kugellager und Außengewinde mit Außensechskant.Größe Standard, Nenngröße 4,6 mm, Dichtungstyp auf Einschraubbolzenabdichtring, Montageposition beliebig, Behältergröße 1
Weitere Informationen:
Rohr-Verbindung:
Einsteckmontage 8mm
Rohranschluss - Rohrgröße:
8mm
Gewindeanschluss:
G3/8 Stecker
Serie:
QSRL
Material:
PBT
Betriebsdruck max.:
14 bar
Drehzahl max:
400U/min
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Rohranschluss - Typ:
Push-In
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, drehverbindung 3/8", drehbare verbindung, druckluftsteckverbinder festo, 2022848, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Drehdurchführungen, Festo, QSRLG388, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Rotary Unions
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,35*
€ 17,03*
2 Tage
40
€ 8,90*
ab € 14,15*
€ 19,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,32*
€ 19,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,17*
€ 24,52*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 21,99*
€ 28,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.