| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022847 Herst.-Nr.: QSRL-1/8-8 EAN/GTIN: 4052568034498 |
| |
|
| | |
| Rohr-Verbindung = Einsteckmontage 8mm Rohranschluss - Rohrgröße = 8mm Gewindeanschluss = R1/8 Stecker Serie = QSRL Material = PBT Rohranschluss - Typ = Push-In
Der Festo-L-Fitting, drehbar QSRL-1/8-8 360° drehbar, mit Kugellager und Außengewinde mit Außensechskant.Größe Standard, Nenngröße 4,6 mm, Dichtungstyp auf Einschraubbolzenbeschichtung, Montageposition beliebig, Behältergröße 1 Weitere Informationen: | | Rohr-Verbindung: | Einsteckmontage 8mm | Rohranschluss - Rohrgröße: | 8mm | Gewindeanschluss: | R1/8 Stecker | Serie: | QSRL | Material: | PBT | Rohranschluss - Typ: | Push-In |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, drehbare verbindung, 2022847, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Drehdurchführungen, Festo, QSRL188, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Rotary Unions |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,34* | € 15,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 12,90* | € 17,38* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,58* | € 22,35* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,36* | € 25,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,13* | € 26,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|