Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QSR Pneumatische Drehdurchführung, Einsteckmontage 6mm, R1/4 Stecker, PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022810
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSR-1/4-6
EAN/GTIN:
     4052568034436
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Rohr-Verbindung = Einsteckmontage 6mm
Rohranschluss - Rohrgröße = 6mm
Gewindeanschluss = R1/4 Stecker
Gewindeanschluss - Gewindegröße = 3.4mm
Serie = QSR
Material = PBT
Betriebsdruck max. = 14 bar
Drehzahl max = 500U/min
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Gewindeanschluss - Standardgewinde = R
Rohranschluss - Typ = Push-In

Der Festo Drehantrieb Der Festo Steckanschluss QSR-1/4-6 360° drehbar, mit Kugellager und Außengewinde mit Außensechskant.Größe Standard, Nenngröße 3,4 mm, Dichtungstyp auf Einschraubbolzenbeschichtung, Montageposition beliebig, Behältergröße 1
Weitere Informationen:
Rohr-Verbindung:
Einsteckmontage 6mm
Rohranschluss - Rohrgröße:
6mm
Gewindeanschluss:
R1/4 Stecker
Gewindeanschluss - Gewindegröße:
3.4mm
Serie:
QSR
Material:
PBT
Betriebsdruck max.:
14 bar
Drehzahl max:
500U/min
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Gewindeanschluss - Standardgewinde:
R
Rohranschluss - Typ:
Push-In
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, drehverbindung anschluss 1/4, drehbare verbindung, druckluftsteckverbinder festo, 2022810, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Drehdurchführungen, Festo, QSR146, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Rotary Unions
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,68*
€ 12,08*
2 Tage
24
1
€ 8,90*
ab € 9,94*
€ 13,43*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,97*
€ 13,46*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,71*
€ 17,64*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 15,43*
€ 18,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.