Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QSRL Pneumatische Drehdurchführung, Einsteckmontage 8mm, R1/4 Stecker, PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022809
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSRL-1/4-8
EAN/GTIN:
     4052568034504
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Rohr-Verbindung = Einsteckmontage 8mm
Rohranschluss - Rohrgröße = 8mm
Gewindeanschluss = R1/4 Stecker
Serie = QSRL
Material = PBT
Rohranschluss - Typ = Push-In

Der Festo-L-Fitting, drehbar QSRL-1/4-8 360° drehbar, mit Kugellager und Außengewinde mit Außensechskant.Größe Standard, Nenngröße 4,6 mm, Dichtungstyp auf Einschraubbolzenbeschichtung, Montageposition beliebig, Behältergröße 1
Weitere Informationen:
Rohr-Verbindung:
Einsteckmontage 8mm
Rohranschluss - Rohrgröße:
8mm
Gewindeanschluss:
R1/4 Stecker
Serie:
QSRL
Material:
PBT
Rohranschluss - Typ:
Push-In
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, drehverbindung anschluss 1/4, drehbare verbindung, druckluftsteckverbinder festo, 2022809, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Drehdurchführungen, Festo, QSRL148, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Rotary Unions
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,36*
€ 15,49*
2 Tage
328
€ 8,90*
ab € 12,95*
€ 17,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,99*
€ 17,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,56*
€ 22,33*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 20,04*
€ 26,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.