| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022791 Herst.-Nr.: VABE-S6-1R-N12 EAN/GTIN: 4052568049973 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 4 Serie = Vaba Typ = Verteilerendsockel Gehäusematerial = Aluminium
Die Festo Endplatte Varbe-S6-1R-N12 für Terminal VTSA und ISO-Steckeinheit.Korrosionsbeständigkeit CRC 0 - Keine Korrosionsbelastung, Produktgewicht 339 g, Materialhinweis entspricht RoHS, Materialendplatte Aluminiumdruckguss Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 4 | Serie: | Vaba | Typ: | Verteilerendsockel | Gehäusematerial: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einlassblock festo, einlassblock, 2022791, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABES61RN12, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 15,86* | € 20,68* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,61* | € 23,31* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 21,26* | € 28,39* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,87* | € 32,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|