Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QSR Pneumatische Drehdurchführung, Einsteckmontage 8mm, R1/4 Stecker, PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022783
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSR-1/4-8
EAN/GTIN:
     4052568034450
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Rohr-Verbindung = Einsteckmontage 8mm
Rohranschluss - Rohrgröße = 8mm
Gewindeanschluss = R1/4 Stecker
Serie = QSR
Material = PBT
Rohranschluss - Typ = Push-In

Der Festo Drehantrieb Der Festo Steckanschluss QSR-1/4-8 360° drehbar, mit Kugellager und Außengewinde mit Außensechskant.Größe Standard, Nenngröße 5 mm, Dichtungstyp auf Einschraubbolzenbeschichtung, Montageposition beliebig, Behältergröße 1
Weitere Informationen:
Rohr-Verbindung:
Einsteckmontage 8mm
Rohranschluss - Rohrgröße:
8mm
Gewindeanschluss:
R1/4 Stecker
Serie:
QSR
Material:
PBT
Rohranschluss - Typ:
Push-In
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, drehverbindung anschluss 1/4, drehbare verbindung, druckluftsteckverbinder festo, 2022783, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Drehdurchführungen, Festo, QSR148, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Rotary Unions
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,38*
€ 15,51*
2 Tage
33
€ 8,90*
ab € 13,02*
€ 17,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,03*
€ 17,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,67*
€ 22,35*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 20,13*
€ 26,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.