Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QSRL Pneumatische Drehdurchführung, G1/2 Stecker, PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022755
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSRL-G1/2-12
EAN/GTIN:
     4052568076146
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Rohranschluss - Rohrgröße = 12mm
Gewindeanschluss = G1/2 Stecker
Serie = QSRL
Material = PBT
Betriebsdruck max. = 14 bar
Drehzahl max = 200U/min
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Gewindeanschluss - Standardgewinde = G

Der Festo-L-Fitting, drehbar QSRL-G1/2-12 360° drehbar, mit Kugellager und Außengewinde mit Außensechskant.Größe Standard, Nenngröße 7,4 mm, Dichtungstyp auf Einschraubbolzenabdichtring, Montageposition beliebig, Behältergröße 1
Weitere Informationen:
Rohranschluss - Rohrgröße:
12mm
Gewindeanschluss:
G1/2 Stecker
Serie:
QSRL
Material:
PBT
Betriebsdruck max.:
14 bar
Drehzahl max:
200U/min
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Gewindeanschluss - Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, drehbare verbindung, 2022755, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Drehdurchführungen, Festo, QSRLG1212, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Rotary Unions
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,70*
€ 28,80*
2 Tage
64
€ 8,90*
ab € 24,90*
€ 32,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,79*
€ 42,34*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 38,18*
€ 49,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.