| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022729 Herst.-Nr.: ESS-40-EN EAN/GTIN: 4052568042387 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 40mm Pad-Material = NBR Serie = ESS ESS ESS Haltekraft = 67.6N
Der Festo Saugnapf ESS-40-EN ist leicht austauschbar. Der minimale Werkstückradius beträgt 80 mm und die Nenngröße 3 mm.Saugnapfdurchmesser: 40 mm Saugnapfvolumen: 4,04 cm3 Position der Verbindung Top Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 40mm | Pad-Material: | NBR | Serie: | ESS ESS ESS | Haltekraft: | 67.6N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, nbr sauggreifer, 2022729, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESS40EN, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 11,01* | € 14,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,03* | € 14,96* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,09* | € 15,92* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,78* | € 19,70* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,27* | € 22,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|