Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camloc Gas Springs Gasdruckfeder Stahl, Gelenklager, Mat.Endanschluss Stahl, Hub L. 200mm, 200N - 2500N, Rastend bei


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Camloc Gas Springs Gasdruckfeder Stahl, Gelenklager, Mat.Endanschluss Stahl, Hub L. 200mm, 200N - 2500N, Rastend bei
Artikel-Nr.:
     108EL-2022557
Hersteller:
     Camloc Gas Springs
Herst.-Nr.:
     SWV4ECV400001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder
Sperren und Halten = Rastend bei Vollauszug
Zylindermaterial = Stahl
Endanschluss-Material = Stahl
Endanschluss = Gelenklager
Erweiterte Länge = 480mm
Hublänge = 200mm
Stangen-Durchmesser = 14mm
Kraft max. = 2500N
Kraft min. = 200N
Rohrdurchmesser = 28mm

Gasdruckfedern Camloc Econoloc
Weitere Informationen:
Sperren und Halten:
Rastend bei Vollauszug
Zylindermaterial:
Stahl
Endanschluss-Material:
Stahl
Endanschluss:
Gelenklager
Erweiterte Länge:
480mm
Hublänge:
200mm
Stangen-Durchmesser:
14mm
Kraft max.:
2500N
Kraft min.:
200N
Rohrdurchmesser:
28mm
Weitere Suchbegriffe: 2022557, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Gasdruckfedern, Camloc Gas Springs, SWV4ECV400001, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Gas Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 170,83*
€ 203,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 169,14*
€ 201,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 165,92*
€ 197,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 158,43*
€ 188,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 144,55*
€ 172,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.