| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022481 Herst.-Nr.: FNC-12 EAN/GTIN: 4052568049256 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 12mm Serie = FNC
Das Festo-Ein/Aus-Ventil wird in Verbindung mit der Wartungseinheit verwendet, die über ein elektrisches Betätigungselement und einen Kolbenschieber verfügt. Er verwendete einen Betriebsdruck von bis zu 2,5-16 bar und eine Standard-Nenndurchflussmenge von 3.600 l/minDie Umgebungstemperatur beträgt -10 °C bis 60 °C. Aluminiumdruckguss-Material für Gehäuse Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 12mm | Serie: | FNC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2022481, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, FNC12, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,95* | € 10,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 10,69* | € 14,87* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,57* | € 22,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|