Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Montagehalterung HNA-80 für 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022476
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     HNA-80
EAN/GTIN:
     4052568088040
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Zylinder-Fußbefestigung
festo montagehalterung
zylinder fußbefestigung
Passend für Bohrungsgröße = 80mm
Serie = Hna

Das Festo-on-Off-Ventil für Serviceeinheiten mit Gewindeanschlussplatte mit FRB-Gewindestift mit pneumatischem Betätigungselement und Kolbenrutsche. Sie sorgt für allmählichen Druckaufbau und die Ventilfunktion entspricht einem 2/2-Wege-Wegeventil. Er verwendet einen Betriebsdruck von bis zu 3-16 bar und hat eine 2-Positionen-Funktion.Die Umgebungstemperatur beträgt -10 °C bis 60 °C. Aluminiumdruckguss-Material für Gehäuse
Weitere Informationen:
Passend für Bohrungsgröße:
80mm
Serie:
Hna
Weitere Suchbegriffe: 2022476, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, HNA80, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,04*
€ 22,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,19*
€ 23,21*
2 Tage
5
€ 8,90*
ab € 21,05*
€ 28,25*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 20,82*
€ 29,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,21*
€ 33,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.