Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DZF 164042 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 32mm / Hub 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022388
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DZF-32-50-P-A
EAN/GTIN:
     4052568136499
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Hub = 50mm
Bohrung = 32mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DZF
Modellnummer = 164042

Der nicht rotierende flache Zylinder der Festo DZF-Serie wird zur Positionserfassung mit elastischen Dämpfungsringen in Endpositionen verwendet. Dieser Zylinder hat verschiedene Montageoptionen, mit oder ohne zusätzliche Montagekomponenten. Die Kolbenstange hat ein Dimeter von 32 mm mit maximaler Winkelauslenkung von +/-0,8 Grad.Hubdurchmesser: 50 mm Betriebsart - doppeltwirkend Dämpfung - P
Weitere Informationen:
Hub:
50mm
Bohrung:
32mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DZF
Modellnummer:
164042
Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder doppelt, 2022388, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DZF3250PA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,75*
€ 150,22*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 126,46*
€ 153,45*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,90*
€ 168,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 178,40*
€ 220,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,46*
€ 262,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,89*
€ 255,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,03*
€ 246,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.