| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2021869 Herst.-Nr.: MS4-MV-EX EAN/GTIN: 4052568050535 |
| |
|
| | |
| Für Hersteller Serie = ms Zubehörtyp = Steckverbinder Produkttyp = Modulsteckverbinder
Der verwendete Festo Modulsteckverbinder der MS-Serie hat eine explosionsgeschützte Bauweise und 2 mäßige Korrosionsbelastungen. Die Größe beträgt 4.Die mittlere Temperatur beträgt -10 °C bis 60 °C. Das Produktgewicht beträgt 36 g. Weitere Informationen: | | Für Hersteller Serie: | ms | Zubehörtyp: | Steckverbinder | Produkttyp: | Modulsteckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, 2021869, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Luftaufbereitungszubehör, Festo, MS4MVEX, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Air Preparation Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,72* | € 5,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,97* | € 5,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 4,23* | € 6,07* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,40* | € 7,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|