Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 12mm 15.3mm Grün PVC Übertragung 8 bar für Bewässerung x 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2020990
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2020990
EAN/GTIN:
     5059044202227
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
druckschlauch 8 bar
druckschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 15.3mm
Material = PVC
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 8 bar
Einsatzbereiche = Bewässerung
Erfüllte Normen = BS 3746
Minimale Betriebstemperatur = -15°C
Maximale Betriebstemperatur = +65°C
Farbe = Grün
Länge = 30m
Verstärkt = Ja

Schlauch von RS Pro, 30 m RS Pro stellt die Serie von verstärkten Gartenschläuchen vor, die sich aufgrund ihrer Flexibilität, Leistung und Zuverlässigkeit von anderen ihrer Art unterscheiden. RS Pro hat diesen Gartenschlauch mit Durable Verstärkungstechnologie entwickelt, die für eine längere Lebensdauer sorgt und Ihren Komfort erhöht. In Großbritannien gefertigt, können Sie sicher sein, dass dieser Schlauch aus hochwertigsten Materialien mit handwerklicher Verarbeitung besteht, die dafür sorgen, dass Ihr Schlauch die beste Konstruktion mit Knickschutz und Abriebfestigkeit aufweist. Eigenschaften und Vorteile Flexibel und leicht zu handhaben, was ihn zu einem äußerst benutzerfreundlichen Gerät macht Schlauchrohr Effektive Knickbeständigkeit für einen kontinuierlichen Wasserfluss Gute Abriebfestigkeit, die die Langlebigkeit Ihres Schlauchs gewährleistet Hergestellt aus kadmiumfreien Materialien Silikonfrei Geeignet für den Einsatz von -15 °C bis +60 °C, was diesen Garten macht Schläuche, ideal für eine Vielzahl von Umgebungen Speziell ausgewählte hochfeste Polyester-Faserverstärkung, die am verwendet wird Optimaler geflochtener Winkel von 54° 44 (54,73°) sorgt für einen effektiven Symmetrischer Druckschlauch Entspricht BS 3746:1990 RoHS 3-konform REACH-konform Anwendungen RS PRO RS Pro Schläuche sind ideal für eine Vielzahl von Umgebungen, von privaten Gärten bis hin zu Einzelhandelsanwendungen. Dieser Gartenschlauch ist äußerst benutzerfreundlich, um Zeit zu sparen und Frustrationen zu vermeiden. Er lässt sich leicht einziehbar, wenn er an einer wandmontierten Rolle befestigt wird. Mit den richtigen Armaturen kann dieser Gartenschlauch als Anschluss für Wasserhähne und Sprinkler verwendet werden. RS Pro hat dies so entwickelt, dass es ideal für die Erstellung Ihres eigenen Bewässerungssystems zu Hause, die einfache Gartenarbeit und Reinigung von Autos, Terrassenmöbeln oder Kunstrasen ist. Kommt dieser Schlauch mit Sprühpistolen? Ja, bitte beachten Sie das RS Pro Datenblatt, um verschiedene Längenoptionen und Optionen ohne Sprühpistolenanschlüsse zu sehen. Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine breite Palette an hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
12mm
Außendurchmesser:
15.3mm
Material:
PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
8 bar
Einsatzbereiche:
Bewässerung
Erfüllte Normen:
BS 3746
Minimale Betriebstemperatur:
-15°C
Maximale Betriebstemperatur:
+65°C
Farbe:
Grün
Länge:
30m
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 30 m druckschlauch, 2020990, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, CT629151508BKGR71, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.