Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Serie RCK Metallschichtwiderstand radial, 1kΩ ±0.01% 0,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2019876
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCKO2 1K 0.01%
EAN/GTIN:
     5059040971004
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,5 watt
metallschichtwiderstand
vishay metallschichtwiderstand
Widerstand = 1kΩ
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±0.01%
Technologie = Metallfolie
Serie = RCK
Gehäuseform = Spritzgegossen
Temperaturkoeffizient = ±2ppm/°C
Anschlussart = Radial
Abmessungen = 7.5 x 2.5 x 8mm
Länge = 7.5mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 8mm
Betriebstemperatur max. = +175°C

Hochpräzisionswiderstände der Serie RCK. Bei den Folienwiderständen von Vishay bietet die Serie RCK eine sehr robuste Lösung. Die RCK-Folienwiderstände wurden mit Bulk Metal-Folientechnologie (BMF) hergestellt und bieten eine hohe Stabilität und extrem hohe Präzision. Das Widerstandselement ist aus einer massiven Legierung gefertigt und zeigt dabei die Volumeneigenschaften des Grundmaterials. Das Material ist rauschfrei und stabil, wodurch sichergestellt wird, dass die RCK-Präzisionswiderstände gegen destabilisierende Faktoren praktisch unempfindlich sind. Produktfunktionen:. Schnelle Ansprechzeit. Hohe Stabilität. Niedriger Temperaturkoeffizient des Widerstands (TCR). Enge Toleranz. Geringes Stromrauschen. Niedrige thermische EMK. Niedriger Spannungskoeffizient. Elektrostatische Entladung (ESD): mindestens bis 25 kV. Niedrige Induktivität. Nicht-Hotspot-Design. Anwendungen:. RCK-Widerstände sind relativ dünn und für die Montage nebeneinander auf einem 2,54-mm-Leiterplattenraster ideal. Diese Präzisionswiderstände haben eine unerreichte Leistung, womit sie ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen, einschließlich den militärischen Einsatz, geeignet sind.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Leistung:
0.5W
Toleranz:
±0.01%
Technologie:
Metallfolie
Serie:
RCK
Gehäuseform:
Spritzgegossen
Temperaturkoeffizient:
±2ppm/°C
Anschlussart:
Radial
Abmessungen:
7.5 x 2.5 x 8mm
Länge:
7.5mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+175°C
Weitere Suchbegriffe: 2019876, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, RCKO21K001%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.