| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2018950 Herst.-Nr.: 686120188622 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = WR-FPC Raster = 1.0mm Anzahl der Kontakte = 20 Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Horizontal Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Der horizontale SMD LIF-Typ A von Wurth Elektronik hat ein Rastermaß von 1,00 mm und ist vertikal ausgeführt. Er hat eine Betriebsspannung von 125 V ac. Der Kontaktwiderstand beträgt 30 mO. Es hat ein LCP-Isolatormaterial. Die Lötösen bestehen aus Messing.Kontaktwerkstoff: Phosphorbronze Kontaktbeschichtung: 2,032 μm Zinn über 1,27 μm Nickel Kontakttyp: Gestanzt Weitere Informationen: | | Serie: | WR-FPC | Raster: | 1.0mm | Anzahl der Kontakte: | 20 | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Horizontal | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Ummantelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2018950, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Wurth Elektronik, 686120188622, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| | |
| |