Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-FPC Leiterplatten-Stiftleiste Horizontal, 16-polig / 1-reihig, Raster 1.0mm, Ummantelt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2018945
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     686116188622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 16polig
stiftleiste
würth elektronik stiftleiste
Serie = WR-FPC
Raster = 1.0mm
Anzahl der Kontakte = 16
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Weitere Informationen:
Serie:
WR-FPC
Raster:
1.0mm
Anzahl der Kontakte:
16
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Weitere Suchbegriffe: 2018945, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Wurth Elektronik, 686116188622, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.