Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex MX150 Steckverbindergehäuse, Hybride Mat-Sealed, Buchse, 12-polig / 2-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2018204
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1601116006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
buchsengehäuse 12 pol
Anzahl der Kontakte = 12
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = MX150
Anschlussart = Crimp
Seriennummer = 160111
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
MX150
Anschlussart:
Crimp
Seriennummer:
160111
Weitere Suchbegriffe: 2018204, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 1601116006, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
77
Frei Haus
ab € 2,70975*
€ 3,54143*
1 Tag
17
1
€ 14,99*
ab € 1,71*
€ 4,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 77 Stück
€ 3,54143*
€ 4,2143
pro Stück
ab 100,001 Stück
€ 3,36143*
€ 4,0001
pro Stück
ab 770 Stück
€ 3,25975*
€ 3,8791
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70975*
€ 3,2246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 77 Stück
Mindestbestellmenge: 77 Stück ( entspricht € 272,69011* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.