| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2018203 Herst.-Nr.: 1600783006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Hybride Mat-Sealed Gender = Buchse Anzahl der Reihen = 2 Montagetyp = Kabelmontage Serie = MX150 Anschlussart = Crimp Seriennummer = 160078
Die Molex MX150-Hybrid-Matte-abgedichtete Buchsenbaugruppe ist ein zweireihiges Crimpgehäuse. Es hat eine Codierung zum passenden Teil sowie eine Verriegelung zum passenden Teil. Das Harzmaterial besteht aus Nylon. Es ist nicht stapelbar, ist aber auf das passende Teil polarisiert. Es wird in Einzelzellen-Gehäuse geliefert. Er wird in Anwendungen wie Strom- und Kabel-Kabel-Anwendungen eingesetzt.Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +125 °C. RoHS-kompatibel Mit Steckverbinder-Positionssicherung Weitere Informationen: | | Typ: | Hybride Mat-Sealed | Gender: | Buchse | Anzahl der Reihen: | 2 | Montagetyp: | Kabelmontage | Serie: | MX150 | Anschlussart: | Crimp | Seriennummer: | 160078 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |