| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2018018 Herst.-Nr.: XM3C-0922-501 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 9 Gender = Stecker Gehäuseausrichtung = gewinkelt Montagetyp = Durchsteckmontage Steckverbindertyp D = Sub-D Anschlussart = Löten Serie = XM3C
Der robuste Durable D-Sub-Miniatursteckverbinder von Omron mit einem robusten Stahlgehäuse, gestanztem und geformtem Kontakt und Lötanschluss für den einfachen Anschluss von Drähten. Diese D-Sub-Steckverbinder sind ideal für den Einsatz zur Herstellung von E/A-Verbindungen (Eingang/Ausgang) in einer Vielzahl von industriellen und kommerziellen Anwendungen. In diesem Stecker gibt es keine Anchor- und Gewindebohrerdungsvorrichtung und die Gehäusegröße ist ESeine Betriebstemperatur beträgt -55 bis 105 °C. Vergoldeter gestanzter und geformter Kontakt Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 9 | Gender: | Stecker | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Steckverbindertyp D: | Sub-D | Anschlussart: | Löten | Serie: | XM3C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 2018018, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Omron, XM3C0922501, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| | |
| |