| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2017380 Herst.-Nr.: 306942 EAN/GTIN: 0888434426319 |
| |
|
| | |
| Sprache = Schwedisch Typ = Wandtafel Höhe = 371 mm Material = Polypropylen B-7527 Selbstklebend = Nein Breite = 262mm
Die COVID-19-Rezeptions2-Wandkarte von Brady ist in rechteckiger Form erhältlich, auch das Layout ist im Hochformat. Es wird für COVID-19 verwendet. Die Beschreibung des Wanddiagramms ist in schwedischer Sprache.Es ist in den Farben Schwarz und Weiß auf Rot, Grün, Blau, Gelb und Weiß erhältlich Das Diagramm hat eine Stärke von bis zu 1,501 mm Es handelt sich um ein mehrmeldungszeichen Weitere Informationen: | | Sprache: | Schwedisch | Typ: | Wandtafel | Höhe: | 371 mm | Material: | Polypropylen B-7527 | Selbstklebend: | Nein | Breite: | 262mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |