Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Sicherheitsplakat Selbstklebend H 350 mm B 350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2017358
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     306920
EAN/GTIN:
     0888434426104
Suchbegriffe:
2017358
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsschilder
Sicherheitsposter
Höhe = 350 mm
Selbstklebend = Ja
Breite = 350mm

Das Stopp-Bodenschild von Brady ist in Kreisform erhältlich. Es wird für COVID-19, Bodenmarkierung verwendet.Permanenter Gummikleber wird verwendet Es ist in Weiß und Rot erhältlich Das Schild hat eine Stärke von bis zu 0,254 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
350 mm
Selbstklebend:
Ja
Breite:
350mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.